手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード64263519 品番EA354GA-6D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥968
販売価格(税別)
880

ぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。
パウダー無し
取り出しやすいボックスタイプの使いきり手袋
素手感覚が活かせる極薄手タイプ
左右兼用
清掃・サービス業、精密機械工業、介護・福祉業、園芸・造園業等に

仕様●サイズ:S●全長(mm):230●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):70●厚み:約0.06mm●重量:410g(100枚/1箱)●材質:塩化ビニール 非フタル酸エステル系可塑剤●カラー:半透明●入数:100枚 アズワン品番65-9251-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする