防寒フーディベスト(ユニセックス) 5034シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 アーミカーキ サイズM 仕様耐久撥水加工 注文コード64263817 品番5034-61-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は色・サイズ・仕様など11種類から選べます 他の種類を見る


薄手ながら防水性、撥水性、防風性を高い次元で備えたライトシェル素材です。
高めに設定したフードカラーが首元をすっぽり覆います。
屋外作業時の防寒・防風に。

仕様耐久撥水加工 アーミカーキ サイズM 番号コード:425-1390 胸囲(cm)106 肩幅(cm)43 着丈(cm)66 アズワン品番67-2225-39
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする