※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8[08]
逃げ角(°)
7[C]
注文コード
64263967
品番
CCMT09T308N-SU AC9115T
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・逃げ角
など
359
種類から選べます
他の種類を見る
ポジティブインサートです。
用途
軽切削
適合
1
切刃長さ(mm)
9.7
精度
M
寸法D1(Φmm)
4.4
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05
チップ色
白銀色
切刃(mm)
09
コーティング
AC9115T
ブレーカ
SU
コーナー半径(mm)
0.8[08]
穴の有無
あり
ブレーカすくい角(°)
8
使用インサート
菱形[C]
高さ許容差(mm)
±0.08
商品タイプ
ポジティブ
インサート厚さ(mm)
3.97[T3]
頂角(°)
80
逃げ角(°)
7[C]
チップ溝・穴記号
T
内接円IC(mm)
9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。