※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質
超硬合金・H1
コーナー半径(mm)
0.8[08]
注文コード
64264001
品番
DCGW070208 H1
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・内容量
など
1792
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬合金・H1
切刃長さ(mm)
7.7
精度
G
寸法D1(Φmm)
2.8
勝手
なし[N]
チップ色
銀色
切刃(mm)
07
高さ公差(mm)
0.025
切削領域
軽切削
コーナー半径(mm)
0.8[08]
穴の有無
あり
厚さ公差(mm)
0.13
内接円公差(mm)
0.025
使用インサート
菱形[D]
商品タイプ
ポジティブ
インサート厚さ(mm)
2.38[02]
頂角(°)
55
逃げ角(°)
7[C]
チップ溝・穴記号
W
内接円IC(mm)
6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。