※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBMT110302N-LB AC6135M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64264071 VBMT110302N-LB AC6135M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64264071

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.2[02] 逃げ角(°)5[B] 注文コード64264071 品番VBMT110302N-LB AC6135M
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質・コーナー半径・逃げ角など359種類から選べます 他の種類を見る

ポジティブインサートです。

用途軽切削 適合1 切刃長さ(mm)11.1 精度M 寸法D1(Φmm)2.8 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05 チップ色茶色 切刃(mm)11 コーティングAC6135M ブレーカLB コーナー半径(mm)0.2[02] 穴の有無あり ブレーカすくい角(°)15 使用インサート菱形[V] 高さ許容差(mm)±0.08 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)3.18[03] 頂角(°)35 逃げ角(°)5[B] チップ溝・穴記号T 内接円IC(mm)6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする