※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBMT110302N-LU T2500Z スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64264150 VBMT110302N-LU T2500Z スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64264150

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 材質コーテッドサーメット・T2500Z コーナー半径(mm)0.2[02] 注文コード64264150 品番VBMT110302N-LU T2500Z
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質・コーナー半径・内容量など1792種類から選べます 他の種類を見る
材質コーテッドサーメット・T2500Z 切刃長さ(mm)11.1 精度M 寸法D1(Φmm)2.8 勝手なし[N] チップ色金色 切刃(mm)11 高さ公差(mm)0.08 ブレーカLU 切削領域仕上切削 コーナー半径(mm)0.2[02] 穴の有無あり 厚さ公差(mm)0.13 内接円公差(mm)0.05 ブレーカすくい角(°)15 使用インサート菱形[V] 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)3.18[03] 頂角(°)35 逃げ角(°)5[B] チップ溝・穴記号T 内接円IC(mm)6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする