※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBMT110304N-LB AC820P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64264369 VBMT110304N-LB AC820P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64264369

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.4[04] 注文コード64264369 品番VBMT110304N-LB AC820P
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質・コーナー半径・内容量など1792種類から選べます 他の種類を見る
タイプポジティブ 切刃長さ(mm)11.1 寸法D1(Φmm)2.8 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05 切刃(mm)11 コーティングAC820P みぞ穴T ブレーカLB 切削領域軽切削 コーナー半径(mm)0.4[04] 穴の有無あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm)±0.16 ブレーカすくい角(°)15 ブレーカの有無片面 使用インサート菱形[V] ブレーカ種類ポッキータイプ インサート厚さ(mm)3.18[03] 頂角(°)35 逃げ角(°)5[B] 等級記号M 内接円IC(mm)6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする