※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBMT110304N-LU AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64264430 VBMT110304N-LU AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64264430

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.4[04] 逃げ角(°)5[B] 注文コード64264430 品番VBMT110304N-LU AC8115P
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質・コーナー半径・逃げ角など91種類から選べます 他の種類を見る

ポジティブインサートです。

用途仕上切削 適合1 切刃長さ(mm)11.1 精度M 寸法D1(Φmm)2.8 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)- チップ色金色 切刃(mm)11 コーティングAC8115P ブレーカLU コーナー半径(mm)0.4[04] 穴の有無あり ブレーカすくい角(°)15 使用インサート菱形[V] 高さ許容差(mm)- 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)3.18[03] 頂角(°)35 逃げ角(°)5[B] チップ溝・穴記号T 内接円IC(mm)6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする