ソレノイドドライバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64265025 品番2906156
参考基準価格(税別)¥57,600 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

Phoenix Contact ソレノイドドライバは、電流制限が 48 mA の危険区域で Ex I ソレノイドバルブを制御するためのロジック入力を備えており、信号回路又は個別のエラーメッセージ出力を介してライン障害検出を行うことができます。テストパルスに対して透過的 出力、入力、電源、エラーメッセージ出力間の安全な電気的絶縁 DIN レールコネクタを介して電源及びエラー表示が可能この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●モジュールタイプ:ソレノイドドライバ●出力信号タイプ:トランジスタ●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:27.06V●危険区域認証:ATEX, IECEx●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-6358 アズワン品番65-8089-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする