※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AOMT170550PEER-G ACS1000 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64265340 AOMT170550PEER-G ACS1000 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64265340

カッタチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 切刃長さ(mm)18.0 コーナー半径(mm)5 注文コード64265340 品番AOMT170550PEER-G ACS1000
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は切刃長さ・コーナー半径など13種類から選べます 他の種類を見る

標準インサートです。

用途汎用〜断続加工 形状平行四辺形[A] 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎) 切刃長さ(mm)18.0 精度M 勝手右[R] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 コーティングACS1000 みぞ穴T 切込み角度(°)90 コーナー半径(mm)5 加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎ インサート厚さ(mm)5.5 頂角(°)85 逃げ角(°)特殊・20(さらい刃)
注意
※インサート使用時にボディの修正が必要です。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする