※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.4[04]
コーティング
AC4010K
注文コード
64265376
品番
DNMA150404 AC4010K
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーティング
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
55°菱形ネガティブインサートです。
タイプ
ネガティブ
切刃長さ(mm)
15.5
寸法D1(Φmm)
5.16
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.08
切刃(mm)
15
コーティング
AC4010K
みぞ穴
A
ブレーカ
なし
切削領域
中切削
コーナー半径(mm)
0.4[04]
穴の有無
あり(円筒穴)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.15
ブレーカの有無
なし
使用インサート
菱形[D]
インサート厚さ(mm)
4.76[04]
頂角(°)
55
逃げ角(°)
0[N]
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.70
注意
※画像は代表画像を使用しています。