※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.4[04] コーティングAC4015K 注文コード64265385 品番DNMA150404 AC4015K
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコーナー半径・コーティングなど12種類から選べます 他の種類を見る

55°菱形ネガティブインサートです。

タイプネガティブ 切刃長さ(mm)15.5 寸法D1(Φmm)5.16 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.08 切刃(mm)15 コーティングAC4015K みぞ穴A ブレーカなし 切削領域中切削 コーナー半径(mm)0.4[04] 穴の有無あり(円筒穴) コーナー高さ許容差(mm)±0.15 ブレーカの有無なし 使用インサート菱形[D] インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)55 逃げ角(°)0[N] 等級記号M 内接円IC(mm)12.70
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする