SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの 基板用リレー
リレー 230V ac DPNO DINレールタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64265479
品番
5TT4202-0
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
CE です
5TT4 2 スイッチングリレー
スイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。
用途
終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様
●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:2●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:3W●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●長さ:18mm●高さ:90mm●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0547
アズワン品番
65-8091-24