※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8[08]
逃げ角(°)
7[C]
注文コード
64265726
品番
SCMT120408N-MU AC4010K
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・逃げ角
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
低抵抗で寿命の安定したブレーカ。
タイプ
ポジティブ
切刃長さ(mm)
12.70
寸法D1(Φmm)
5.5
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.08
切刃(mm)
12
コーティング
AC4010K
みぞ穴
T
ブレーカ
MU
切削領域
軽〜中切削
コーナー半径(mm)
0.8[08]
穴の有無
あり(円筒穴+片面取)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13
ブレーカすくい角(°)
0
ブレーカの有無
片面
使用インサート
正方形[S]
ブレーカ種類
ポッキータイプ
インサート厚さ(mm)
4.76[04]
頂角(°)
90
逃げ角(°)
7[C]
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.70
注意
※画像は代表画像を使用しています。