※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCMT120408N-MU AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64265751 SCMT120408N-MU AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64265751

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.8[08] 逃げ角(°)7[C] 注文コード64265751 品番SCMT120408N-MU AC8115P
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質・コーナー半径・逃げ角など89種類から選べます 他の種類を見る

ポジティブインサートです。

用途軽〜中切削 適合1 切刃長さ(mm)12.7 精度M 寸法D1(Φmm)5.5 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.08 チップ色金色 切刃(mm)12 コーティングAC8115P ブレーカMU コーナー半径(mm)0.8[08] 穴の有無あり ブレーカすくい角(°)0 使用インサート正方形[S] 高さ許容差(mm)±0.13 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)90 逃げ角(°)7[C] チップ溝・穴記号T 内接円IC(mm)12.7
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする