※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCMT16T304N-SU AC6145M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64265945 TCMT16T304N-SU AC6145M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64265945

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.4[04] 逃げ角(°)7[C] 注文コード64265945 品番TCMT16T304N-SU AC6145M
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・コーナー半径・逃げ角など359種類から選べます 他の種類を見る

ポジティブインサートです。

用途軽切削 適合1 切刃長さ(mm)16.5 精度M 寸法D1(Φmm)4.3 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05 チップ色茶色 切刃(mm)16 コーティングAC6145M ブレーカSU コーナー半径(mm)0.4[04] 穴の有無あり ブレーカすくい角(°)8 使用インサート正三角形[T] 高さ許容差(mm)±0.08 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)3.97[T3] 頂角(°)60 逃げ角(°)7[C] チップ溝・穴記号T 内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする