※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBT35R2020 SEC-ミニバイト 住友電工ハードメタル 64266067 PBT35R2020 SEC-ミニバイト 住友電工ハードメタル 64266067 PBT35R2020 SEC-ミニバイト 住友電工ハードメタル 64266067

SEC-ミニバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さH(mm)20 注文コード64266067 品番PBT35R2020
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は高さHなど12種類から選べます 他の種類を見る
用途裏挽き加工用。 仕様背面クランプ 幅B(mm)20 高さH(mm)20 クランプレバーロック式 寸法LF(mm)120 寸法WF(mm)2.5 刃先長(mm)20 適合インサートBTR35○○ FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする