※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト
住友電工ハードメタルの 角バイト
SEC-ミニバイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さH(mm)
12
注文コード
64266128
品番
PBT80R1212
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
高さH
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
裏挽き加工用。
仕様
背面クランプ
幅B(mm)
12
高さH(mm)
12
クランプ
レバーロック式
寸法LF(mm)
120
寸法WF(mm)
5.2
刃先長(mm)
12
適合インサート
BTR80○○
FIG
1
注意
※画像は代表画像を使用しています。