TGAR3160E T1500A SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 64267440

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEC-溝入れバイト インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)勝手右[R]材質T1500A注文コード64267440品番TGAR3160E T1500A
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

SEC-溝入れバイトGWC型です。

材質T1500A勝手右[R]適合ヘッドAPM〇〇-GWCR-R3J/APM〇〇-GWCR・・・-L3J適合バイト1コーナー半径(mm)0.2すくい角(°)5(外径溝入れ用),-4(内径溝入れ用)最大加工深さ(mm)2.0(外径),1.5(内径)インサート厚さ(mm)3.18刃幅CW(mm)1.60内接円IC(mm)9.525
注意
※インサートとホルダの適合番号は同一の組み合わせでご使用ください。APM型用交換式ヘッドでもご使用いただけます。
※SEC-溝入れバイトGWC型でもご使用いただけます。
※右勝手(R)の画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする