※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8[08]
逃げ角(°)
11[P]
注文コード
64267589
品番
SPGN090308 AC5025S
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・逃げ角
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
正方形ポジティブインサートです。
タイプ
ポジティブ
切刃長さ(mm)
9.525
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
切刃(mm)
09
コーティング
AC5025S
みぞ穴
N
ブレーカ
なし
切削領域
中切削
コーナー半径(mm)
0.8[08]
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
ブレーカの有無
なし
使用インサート
正方形[S]
インサート厚さ(mm)
3.18[03]
頂角(°)
90
逃げ角(°)
11[P]
等級記号
G
内接円IC(mm)
9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。