※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの ハイスドリル
住友電工ハードメタルの ハイスその他ドリル
ドリルチップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーティング
ACP300
ブレーカ種類
H
注文コード
64267650
品番
WDXT186012-H ACP300
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コーティング・ブレーカ種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
インサートです。
幅(mm)
18
厚さ(mm)
6.0
コーティング
ACP300
給油方式
内部給油式
適合ホルダ
WDX型2D〜4D用(WDX560D○S40〜WDX680D○S40)
コーナー半径(mm)
1.2
ブレーカ種類
H
FIG
3
注意
※画像は代表画像を使用しています。