※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WDXT186012-L ACP300 ドリルチップ 住友電工ハードメタル 64267677 WDXT186012-L ACP300 ドリルチップ 住友電工ハードメタル 64267677

ドリルチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーティングACP300 ブレーカ種類L 注文コード64267677 品番WDXT186012-L ACP300
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はコーティング・ブレーカ種類など4種類から選べます 他の種類を見る

インサートです。

幅(mm)18 厚さ(mm)6.0 コーティングACP300 給油方式内部給油式 適合ホルダWDX型2D〜4D用(WDX560D○S40〜WDX680D○S40) コーナー半径(mm)1.2 ブレーカ種類L FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする