※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WDXT125012-G ACP100 ドリルチップ 住友電工ハードメタル 64267860 WDXT125012-G ACP100 ドリルチップ 住友電工ハードメタル 64267860

ドリルチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64267860 品番WDXT125012-G ACP100
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質など22種類から選べます 他の種類を見る

独自の「スーパーFFコート」技術による結晶粒子の超微細化と、コーティング膜中応力制御技術により、優れた耐摩耗性と高い信頼性を両立しました。

幅(mm)12.4 厚さ(mm)5.0 コーティングACP100 給油方式内部給油式 適合ホルダWDX型2D〜5D用(WDX370D○S40〜WDX450D○S40)/PDL型2D・3D用(PDL400D○S40)/PCT型3D・5D用(PCT400D〇S42) コーナー半径(mm)1.2 ブレーカ種類G FIG2
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする