※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの ハイスドリル
住友電工ハードメタルの ハイスその他ドリル
ドリルチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64267869
品番
WDXT125012-H ACP100
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
独自の「スーパーFFコート」技術による結晶粒子の超微細化と、コーティング膜中応力制御技術により、優れた耐摩耗性と高い信頼性を両立しました。
幅(mm)
12.4
厚さ(mm)
5.0
コーティング
ACP100
給油方式
内部給油式
適合ホルダ
WDX型2D〜5D用(WDX370D○S40〜WDX450D○S40)/PDL型2D・3D用(PDL400D○S40)/PCT型3D・5D用(PCT400D〇S42)
コーナー半径(mm)
1.2
ブレーカ種類
H
FIG
3
注意
※画像は代表画像を使用しています。