※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8[08]
コーティング
AC5025S
注文コード
64267975
品番
CPGT080208N-SD AC5025S
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーティング
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
段付き平行型の研ぎつけタイプ。
タイプ
ポジティブ
切刃長さ(mm)
8.0
寸法D1(Φmm)
3.4
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
切刃(mm)
08
コーティング
AC5025S
みぞ穴
T
ブレーカ
SD
切削領域
仕上〜軽切削
コーナー半径(mm)
0.8[08]
穴の有無
あり(円筒穴+片面取)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
ブレーカすくい角(°)
0
ブレーカの有無
片面
使用インサート
菱形[C]
ブレーカ種類
勝手付き
インサート厚さ(mm)
2.38[02]
頂角(°)
80
逃げ角(°)
11[P]
等級記号
G
内接円IC(mm)
7.94
注意
※画像は代表画像を使用しています。