シャワーラクリクSAL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64268035 品番SRC007
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。
肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。
肘掛けは左右ともはね上げ式ですので、浴槽などへの横移乗が楽に行えます。
リクライニング時には座面が前に移動しながら低くなりますので、車体の重心が安定し、後方に倒れにくい構造です。(重心移動)。また、座面の角度が上がり身体のズレ防止に役立ちます。
肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。 。

仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)、ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、シート/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡)●座幅(肘〜肘):455mm●肘から前座:270(285)mm●前座高:420(430)mm●後座高:410(385)mm●前座から足台:425(380)mm●キャスター径:前輪/前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●背もたれリクライニング角度:101〜132°●耐荷重:100kg●幅×奥行×高さ:565×1065(1380)×1020(835)mm ※()最大リクライニング時●重量:約20.5kg●耐荷重:約100kg●リクライニング式●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●フットプレート跳ね上げ式●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●組み立て式(要工具) アズワン品番8-2777-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする