パナソニックエイジフリー・ライフテック
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 入浴関連
パナソニックエイジフリー・ライフテックの シャワーベンチ
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 背もたれあり
シャワーチェア(Air) PN-Lシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64268394
品番
PN-L41431D
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
サッと、パッと、ユクリアAir
軽くなって持ち運びラクラク
防カビ、防汚加工でお手入れラクラク
仕様
●重量:3.3kg●幅:405mm●奥行:374〜465●高さ:605mm〜706mm●座面高さ:315mm・335mm・355mm・375mm・395mm・415mm●ひじ掛け内寸:335mm●おりたたみ時 幅:405mm●おりたたみ時 奥行:130mm●おりたたみ時 高さ:782〜892●座面幅:322mm●座面奥行:290mm●最大使用者体重:100kg
アズワン品番
65-8892-64