※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMM120408N-MP AC5025S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64268429 CNMM120408N-MP AC5025S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64268429

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.8[08] コーティングAC5025S 切刃長さ(mm)12.9 注文コード64268429 品番CNMM120408N-MP AC5025S
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はコーナー半径・コーティング・切刃長さなど41種類から選べます 他の種類を見る

片面使いで低抵抗設計の粗切削用。

タイプネガティブ 切刃長さ(mm)12.9 寸法D1(Φmm)5.16 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.08 切刃(mm)12 コーティングAC5025S みぞ穴M ブレーカMP 切削領域粗切削 コーナー半径(mm)0.8[08] 穴の有無あり(円筒穴) コーナー高さ許容差(mm)±0.13 ブレーカすくい角(°)0 ブレーカの有無片面 使用インサート菱形[C] ブレーカ種類ポッキータイプ インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)80 逃げ角(°)0[N] 等級記号M 内接円IC(mm)12.70
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする