※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個寸法Lm(mm)16色(本体)OR寸法Dw(mm)20注文コード64268838品番LHMS-5-16-LW20-OR
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758販売価格(税別)
この商品は寸法Lm・色・寸法Dwなど140種類から選べます他の種類を見る 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。