※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMM120416N-HG AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64268901 SNMM120416N-HG AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64268901

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)1.6[16] ブレーカHG 注文コード64268901 品番SNMM120416N-HG AC8115P
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はコーナー半径・ブレーカ・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

ネガティブインサートです。

用途重切削 適合1 切刃長さ(mm)12.7 精度M 寸法D1(Φmm)5.16 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.08 チップ色金色 切刃(mm)12 コーティングAC8115P ブレーカHG コーナー半径(mm)1.6[16] 穴の有無あり ブレーカすくい角(°)0 使用インサート正方形[S] 高さ許容差(mm)±0.13 商品タイプネガティブ インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)90 逃げ角(°)0[N] チップ溝・穴記号M 内接円IC(mm)12.7
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする