曜日別特売
TGAR3135 T2500Z SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 64270118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEC-溝入れバイト インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)勝手右[R]注文コード64270118品番TGAR3135 T2500Z
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
材質T2500Z勝手右[R]最大溝深さ(mm)2.5コーナー半径(mm)0.1すくい角(°)10(外径溝入れ用)・1(内径溝入れ用)最大加工深さ(mm)外径2.0×内径1.5インサート厚さ(mm)3.18FIG1刃幅CW(mm)1.35内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする