※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCMX1606M0N-RP AC4010K スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64270416 RCMX1606M0N-RP AC4010K スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64270416

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーティングAC4010K 切刃長さ(mm)16.0 注文コード64270416 品番RCMX1606M0N-RP AC4010K
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコーティング・切刃長さなど10種類から選べます 他の種類を見る

倣い切削用の全周型ブレーカ。

タイプポジティブ 切刃長さ(mm)16.0 寸法D1(Φmm)5.2 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)- 切刃(mm)16 コーティングAC4010K みぞ穴X ブレーカRP 切削領域粗切削 コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0] 穴の有無あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm)- ブレーカすくい角(°)-15 使用インサート円形[R] インサート厚さ(mm)6.35[06] 頂角(°)- 逃げ角(°)7[C] 等級記号M 内接円IC(mm)16.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする