ABUS
ABUSの 店舗運営用品
ABUSの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
ツインループケーブル 1.85m スチール 8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64270485
品番
XR1850
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ツインループコイルケーブル
使用後に元のコイル形状に戻るツインループケーブル
収納が簡単 クリアビニール被覆で塗装面などの仕上げを保護
仕様
●チェーン直径:8mm●長さ:1.85m●材質:スチール●コード番号:364-6069
アズワン品番
65-7961-09