バックロング BCシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード64270650品番BC-301
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ガーデニングにおける「運送の難しさ」「重たい重量」などの問題を解決し、庭の少ないアーバンライフにも気軽にガーデニングを取入れられるよう、「袋のプランター」という発想から生まれました。
BACSAC CLASSIC シリーズは、浸透性・多孔性に富んだ、100%リサイクル可能なジオテキスタイル(護岸工事用の堤防などに使う強力な合成繊維)を使用し、抜群の通気性で、植物にとって地植えのような理想的な環境を創り出します。
BACSACは、土と水と空気の理想的な割合を保持し、地植えの植物に近いコンディションを保つことができます。
BACSAC のフレキシブルなデザインは、特に都会でガーデニングを楽しむ方に適したプロダクトです 。
雨が降っても、根腐れしない様に、余分な水が底から浸出します。
通気性の高いBACSACは土壌を「呼吸」させ、植物にとって理想的な環境を整えます。
室内で使用する場合は、水漏れ防止のため、市販の鉢受皿を敷くと良いでしょう。

仕様●高さ:40cm●幅:60cm●奥行:30cm●容量:70Lアズワン品番65-8766-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする