※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160404R-FY AC5025S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64270836 TNGG160404R-FY AC5025S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64270836

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.4[04] コーティングAC5025S 注文コード64270836 品番TNGG160404R-FY AC5025S
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はコーナー半径・コーティングなど12種類から選べます 他の種類を見る

切れ味の良いシャープエッジワイドブレーカ。

タイプネガティブ 切刃長さ(mm)16.5 寸法D1(Φmm)3.81 勝手右[R] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切刃(mm)16 コーティングAC5025S みぞ穴G ブレーカFY 切削領域仕上切削 コーナー半径(mm)0.4[04] 穴の有無あり(円筒穴) コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ブレーカすくい角(°)15 ブレーカの有無両面 使用インサート正三角形[T] ブレーカ種類勝手付き インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)60 逃げ角(°)0[N] 等級記号G 内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする