CTL162000N AC1030U SEC-小径突切りバイト インサート 住友電工ハードメタル 64271168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTL162000N AC1030U SEC-小径突切りバイト インサート 住友電工ハードメタル 64271168
CTL162000N AC1030U SEC-小径突切りバイト インサート 住友電工ハードメタル 64271168

SEC-小径突切りバイト インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)勝手なし[N]注文コード64271168品番CTL162000N AC1030U
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
全長L(mm)23.1勝手なし[N]コーティングAC1030U適合ホルダSCT L1010-16/SCT L1212-16/SCT L1616-16最大突切り径(mm)16コーナー半径(mm)0チップブレーカありインサート厚さ(mm)8.3刃幅CW(mm)2.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする