タブレットスタンド 900-1440mm EA764AGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64271745 品番EA764AG-182
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,180
販売価格(税別)
13,800

iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。使用する高さに合わせて上下に調節でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレットが見やすい位置に角度を調整することができます。iPad・タブレットをホルダーに取付けたまま、縦、横に360°回転できます。ホルダーは取り外しができます。iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転ができます。(360°回転)。挟み込みサイズ135〜180mm、対応画面目安4.5〜11インチです。台座は安定した重量があります。円盤の高さは60mmです。

仕様●カラー:ブラック●サイズ:外寸/直径282×H900〜1440(支柱)mm タブレットホルダーサイズ/135〜180mm 対応タブレット寸法/W135〜180、D10mm以内 支柱サイズ/直径22mm 上部/直径6mm●材質:本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホルダー/PC(ポリカーボネート)●重量:約5.5kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:1.5kg アズワン品番65-9280-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする