D38999/26ZC98SN 丸型コネクタ レセプタクル 10極 AMPHENOL 64271946

丸型コネクタ レセプタクル 10極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64271946
品番
D38999/26ZC98SN
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
仕様
●極数:10●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8161
アズワン品番
65-7493-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする