商品レビューを投稿する内容量1個注文コード64272524品番TSW-109-07-T-S
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥142販売価格(税別)
Samtec コネクタヘッダは、9 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります