充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス 90°(0.2MPa) 1/8MSSXPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64272890 品番1/8MSSXP020.S303
参考基準価格(税別)¥1,964 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スプレーパターンが正方形で、均等な流量分布の充角錐ノズルです。
スプレーパターンが円形の充円錐ノズルでの、複数配列時に生じる「すき間」問題を解消します。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。

仕様●噴霧角度(°):90(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):2(0.2MPa時)●ねじサイズ:R1/8●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8568 アズワン品番67-2200-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする