エスコ
エスコの ツーリング
エスコの センター
エスコの 回転センター
回転センター(強力タイプ) EA817ANシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64272908
品番
EA817AN-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,670
販売価格(税別)
¥
149,700
バスケットに入れる
仕様
●材質:スチール●サイズ(mm):A/68.4、B/74、C/133.7 D/80、d/72、L/276.1 M/5●角度α:60°●重量(kg):4.58●ワーク最大重量(kg):4000●最大回転数(rpm):2000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●スタンダードタイプの構造を継承しつつ耐荷重をさらに強化●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●超硬付あり●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性
アズワン品番
65-9286-91