HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 施設・屋外照明
HotaluX(ホタルクス)の 一体型LEDベースライト
LED一体型ベース照明 防災用照明器具用 停電検知送信機 EPSS送信機リモコン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64273154
品番
RQ0202
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
防災用Nu非常点灯のオン・オフ操作リモコン
屋内用
仕様
●幅(mm):62●長さ(mm):28●高さ(mm):100●適合器具:LED一体型ベース照明防災用Nu専用リモコン●電圧(V):100●停電検知送信機(EPSS送信機)●注意:電源コンセント100Vに装着●原産国:日本●コード番号:355-7698
アズワン品番
67-2235-25