トオケミ
トオケミの レインウェア・ヤッケ
トオケミの レインウェア
トオケミの 上下セット レインウェア
簡易レインウェア PVCスーツ ホワイト 1ケース(30枚入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
64274256
品番
-
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
いざという時のための簡易レインウェア。●取り外し可能(ボタン)フード ●便利な胸ポケット付 ● 袖口からの風雨の浸入を防ぐ二重袖
用途
雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時に。また、旅行や屋外イベント時のいざという時のために。震災用備品としても。雨を想定したなどあらゆる場面に。
色
ホワイト
サイズ
3L
胸囲(cm)
112〜120
身長(cm)
180〜190
股下(cm)
80
着丈(cm)
85
裄丈(cm)
90
胴囲(cm)
100〜108
素材
PVC(塩化ビニール)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。