※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCGT070202MN-SL AC1030U スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64274571 DCGT070202MN-SL AC1030U スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64274571

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)<0.2[02] 逃げ角(°)7[C] 注文コード64274571 品番DCGT070202MN-SL AC1030U
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質・コーナー半径・逃げ角など359種類から選べます 他の種類を見る

ポジティブインサートです。

用途軽切削 適合1 切刃長さ(mm)7.7 精度G 寸法D1(Φmm)2.8 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 チップ色銀色 切刃(mm)7 コーティングAC1030U ブレーカSL 刃先シャープエッジ コーナー半径(mm)<0.2[02] 穴の有無あり ブレーカすくい角(°)20 使用インサート菱形[D] 高さ許容差(mm)±0.025 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)2.38[02] 頂角(°)55 逃げ角(°)7[C] チップ溝・穴記号T 内接円IC(mm)6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする