曜日別特売
LDM-10-20-LWP30-SG クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64274806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDM-10-20-LWP30-SG クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64274806
LDM-10-20-LWP30-SG クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64274806
LDM-10-20-LWP30-SG クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64274806

クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード64274806品番LDM-10-20-LWP30-SG
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。

寸法B(mm)11寸法d(mm)16寸法D(mm)21寸法Dw(mm)30寸法h(mm)36寸法H(mm)54寸法H'(mm)58寸法Lm(mm)20寸法Lw(mm)2寸法M(mm)M10M並目M10寸法R(mm)78寸法s(mm)8寸法s1(mm)7寸法tw(mm)3ねじピッチ1.5最大荷重(N)290最大締付力(kN)16歯数26ねじ規格並目色(本体)SG材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする