AC100V/580W 送風機 送気マスク用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64275105 品番EA800MT-51
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥203,500
販売価格(税別)
185,000

注意:長時間作業では送風機が過熱する場合がありますので、送風機を2台備えて交互に使用するか、エアラインマスクをご利用ください。 必ず空気供給量をご確認ください。
小型で持ち運びに便利なハンディタイプです。
AC100Vの電源で使用可能。
電子ノイズ防止構造で、周辺機器の誤作動を防止。
最大4人まで接続可能。
※マスク、ホースは別売です。

仕様●電源:AC100V(50/60Hz)・580W●定格電流:5.2A●風圧:7.85kPa●風量:2.1m3/min●重量:約6.9kg●送風量:5段階調節●JIS T 8153準拠(※ただし、電源コードはJIS C-3306 ビニルコード準拠)●非防爆型 アズワン品番65-9284-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする