※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個寸法Lm(mm)32色(本体)BK寸法Dw(mm)20注文コード64275217品番LDM-5-32-LWP20-BK
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,538販売価格(税別)
この商品は寸法Lm・色・寸法Dwなど120種類から選べます他の種類を見る 長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。