曜日別特売
LDM-5-32-LWP20-OR クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64275226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDM-5-32-LWP20-OR クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64275226
LDM-5-32-LWP20-OR クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64275226
LDM-5-32-LWP20-OR クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64275226

クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード64275226品番LDM-5-32-LWP20-OR
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。

寸法B(mm)5.5寸法d(mm)10寸法D(mm)13寸法Dw(mm)20寸法h(mm)24.5寸法H(mm)34寸法H'(mm)37.5寸法Lm(mm)32寸法Lw(mm)2寸法M(mm)M5M並目M5寸法R(mm)45寸法s(mm)4寸法s1(mm)4寸法tw(mm)2ねじピッチ0.8最大荷重(N)60最大締付力(kN)3.9歯数18ねじ規格並目色(本体)OR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする