※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCGT110204MN-SI AC5025S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64276041 TCGT110204MN-SI AC5025S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64276041

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)<0.4[04] コーティングAC5025S 切刃長さ(mm)11.0 注文コード64276041 品番TCGT110204MN-SI AC5025S
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコーナー半径・コーティング・切刃長さなど12種類から選べます 他の種類を見る

仕上げ〜軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカ。

タイプポジティブ 切刃長さ(mm)11.0 寸法D1(Φmm)2.8 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切刃(mm)11 コーティングAC5025S みぞ穴T ブレーカSI 切削領域軽切削 コーナー半径(mm)<0.4[04] 穴の有無あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ブレーカすくい角(°)15 ブレーカの有無片面 使用インサート正三角形[T] ブレーカ種類ポッキータイプ インサート厚さ(mm)2.38[02] 頂角(°)60 逃げ角(°)7[C] 等級記号G 内接円IC(mm)6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする