※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーマルチドリル XHGS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64276181 品番 MDW0210XHGS30 ACX70
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。
長寿命。
環境対策。
膜構造。
シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。
複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。

用途深穴用。 材質ACX70 全長(mm)136.4 溝長(mm)86.4 被削材炭素・合金鋼〜0.28%/炭素・合金鋼0.29%〜/調質鋼/高硬度鋼〜45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄 先端角(°)140 先端寸法(mm)0.4 表面処理DEXコート 給油方式内部給油式 油穴あり シャンク径(mm)3 刃径(mm)2.1 寸法LU(mm)83.3 加工穴深さ(L/D)30D FIG2
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする